PrecisionBits, forme E 6,3 (1/4″), pour vis combinées Pozidriv/fente. x2 ds emballage sous vide. Pointes aux dimensions précises, prise parfaite dans les vis. Code couleur suivant type de vis. Grande robustesse et dureté élevée, longue durée de vie.

Réf.: E6.400/20 CN2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article E6.400/20 CN2
EAN / GTIN 7610733278688
Réf. fabricant PB E6.400/20 CN2

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), jeu de 2 en emballage libre-service
  • pour vis Torx®
  • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
  • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif