Plateaux pour chariots cantilever

Réf.: E4625ET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article E4625ET
    EAN / GTIN 4017976614625
    Réf. fabricant E4625ET
    Article hors catalogue L90080 831

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Plateau en aggloméré de 15 mm d'épaisseur avec les 2 surfaces plastifiées. L'une rugueuse antidérapante, l'autre lisse. Fixation par platine à visser.

    Caractéristique(s):

    Longueur totale (mm): 1600
    Largeur totale (mm): 370
    Hauteur totale (mm): 39
    Couleur: brun