Sous vêtement thermique à Zip DX4 Metro Blue M R

Réf.: DX480MBRM
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
Référence article DX480MBRM
EAN / GTIN 5036108327287
Réf. fabricant DX480MBRM

Description

Description:

Le sous vêtement technique Hi-Vis DX4 est léger et respirant, ce qui permet un contrôle parfait de la température corporelle. Le tissu en nylon hautement extensible et très résistant complète le design corporel. Offrant des manches raglans pour un mouvement fluide et un confort. Le zip devant avec mentonnière est doté d'une tirette en caoutchouc pour une prise facile. Les poches zippées pour les mains et à la poitrine sont idéales pour ranger en toute sécurité les petits objets.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Boucle pour pouce
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Poche poitrine zippée
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne
Composition de la coque: 92% nylon, 8% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 213
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;