Description:
Le gilet Softshell Hi-Vis DX4 utilise une conception adaptée au corps pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Construit à l'aide de bandes HiVisTex Pro de qualité supérieure, offrant une liberté de mouvement grâce à sa construction segmentée. Deux poches poitrine zippées, des poches latérales et des poches intérieures offrent un grand espace de rangement sécurisé.
Caractéristique(s):
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Protège-menton pour plus de confort
- Poche poitrine zippée
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- Cordon de serrage
- couleurs contrastées pour plus de style
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Zips premium contrastés pour plus de style
- 6 poches pour plus de rangement
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Certifié CE
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester Ripstop
Composition de la coque: 100% Polyester Ripstop
Tissu contrasté: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Composition du contraste: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Tissu de remplissage: Doublure Insulatex
Composition du rembourrage: Doublure Insulatex
Poids de l'enveloppe gm: 85
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages