Veste DX4 Baffle Metro Blue XL R

Réf.: DX468MBRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article DX468MBRXL
EAN / GTIN 5036108404643
Réf. fabricant DX468MBRXL

Description

Description:

La veste DX4 Heavy Padded Baffle offre une chaleur et une isolation exceptionnelles. Le tissu extensible dynamique, le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Deux entrées latérales zippées, des poches poitrine et des poches intérieures offrent beaucoup d'espace de stockage sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Capuche amovible
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippés
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Poche téléphone
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Composition de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Poids du rembourrage gm: 10
Poids du rembourrage oz: 7
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;