Description:
La DX4 3-in-1 Jacket utilise un tissu extensible dynamique et hautement isolant qui offre une chaleur maximale, une protection imperméable, coupe-vent et respirante toute l'année. La veste est composée d'une veste entièrement imperméable et d'une veste isolante à fermeture éclair détachable qui peut être portée seule. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
Caractéristique(s):
- Parka 3 en 1 étanche et respirante
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Vêtement intéractif
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- 7 poches pour plus de rangement
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- couleurs contrastées pour plus de style
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Zips premium contrastés pour plus de style
- balayé de tous les points de stress
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Poche téléphone
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;