Description:
le parka d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche poitrine zippée
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 5 poches pour plus de rangement
- Poches latérales zippés
- Capuche amovible
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- couleurs contrastées pour plus de style
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Zips premium contrastés pour plus de style
- balayé de tous les points de stress
- Fermeture à glissière d'accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Amélioration des performances
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Poche téléphone
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: Doublure en pongé extensible 100% polyester
Composition de la doublure: Doublure en pongé extensible 100% polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;