Pantalon DX4 artisans haute-Visibilité classe 1 avec poches flottantes démontables Yellow/Black 34 R

Réf.: DX457YBR34
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
Référence article DX457YBR34
EAN / GTIN 5036108414963
Réf. fabricant DX457YBR34

Description

Description:

Le pantalon ″artisan″ à poche holster amovible haute visibilité DX4 présente des empiècement de tissus extensibles dans 4 directions pour offrir une amplitude de mouvement maximale lorsque vous travaillez. Le pantalon est doté d'une taille haute au dos élastiquées sur les cotés , assurant une protection dans toutes les positions de travail. Poches pour genouillères réglables préformées à chargement par le haut, poches avant de taille généreuse, poche holster amovible et poches zippées multifonctions sur les cuisses pour un rangement sécurisé. Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 16 poches pour plus de rangement
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Coupe étroite avec tissu extensible
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Certifié CE
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Tissu classé 40 UPF pour bloquer 98% des rayons UV

Norme:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane
Composition du contraste: 92% Polyester, 8% Elastane
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages