Short Holster Hi-Vis DX4 Yellow/Black 38 R

Réf.: DX446YBR38
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
Référence article DX446YBR38
EAN / GTIN 5036108394159
Réf. fabricant DX446YBR38

Description

Description:

Le short à poches flottantes amovibles Hi-Vis DX4 est notre dernière addition à la gamme DX4 et est une excellente alternative estivale au DX442. Le pantalon DX4 dispose d'empiècements extensibles dynamiques 4X stretch pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le short est doté d'une taille haute à l'arrière avec des élastiques latéraux assurant une protection dans toutes les positions de travail, de poches frontales de taille généreuse et de poches zippées multifonctionnelles sur les cuisses offrant un rangement sûr, ainsi que des poches flottantes détachables pour un rangement supplémentaire et pratique. Comme pour tous nos vêtements de travail, les coutures sont triplement cousues pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 14 poches pour plus de rangement
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • poche téléphone cachée
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane
Composition de la coque: 92% Polyester, 8% Elastane
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages