DX4 Tee-shirt Haute Visibilité S/S Yellow/Black M R

Réf.: DX413YBRM
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
Référence article DX413YBRM
EAN / GTIN 5036108365074
Réf. fabricant DX413YBRM

Description

Description:

Le T-shirt DX4 Hi-Vis est conçu avec une coupe sportive et utilise un tissu respirant de qualité supérieure qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les bandes réfléchissantes segmentées Hivistex Pro thermocollées, légères et flexibles, permettent une visibilité et une mobilité accrues.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages