Description:
Le polo DX4 Hi-Vis est conçu avec une coupe sportive et utilise un tissu aéré de première qualité qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les bandes réfléchissantes segmentées Hivistex Pro thermocollées, légères et flexibles, permettent une visibilité et une mobilité accrues.
Caractéristique(s):
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages