Charlottes à détection de métaux (Paquet de 2800 pièces) White R

Réf.: D102WHR
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
Référence article D102WHR
EAN / GTIN 5036108906618
Réf. fabricant D102WHR

Description

Description:

Plié pour un rangement efficace et doté d'un bandeau élastique, le D102 est largement utilisé dans une multitude d'environnements, notamment dans l'industrie alimentaire, la manutention et le travail en laboratoire. Fabriquée en polypropylène filé et dotée d'une bande métallique détectable sur la couronne, cette casquette est facilement identifiable par un détecteur de métaux.

Caractéristique(s):

  • Bande élastique pour un ajustement facile
  • Ce produit est vendu au carton

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polypropylène
Composition de la coque: 100% polypropylène
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 0.35