Cellule de pesage / mesure de force CS 50-3Q1, Classe OIML C3, Plage de pesée 50 kg

Réf.: CS 50-3Q1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CS 50-3Q1
EAN / GTIN 4045761222076
Réf. fabricant CS 50-3Q1
Article hors catalogue L40250 3378

Description

Description:

  • Classe de précision R60 C3
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP67 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Acier nickelé
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
  • Raccordement 6 pointes
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires