Cellule de charge CP 5-2Y1, Classe OIML C2, Plage de pesée 5 kg

Réf.: CP 5-2Y1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 5-2Y1
EAN / GTIN 4045761311718
Réf. fabricant CP 5-2Y1

Description

Description:

  • CP P1:Classe de précision selon OIML R60 C3
  • CP Y1: Classe de précision selon OIML R60 C2
  • Aluminium anodisé
  • Raccordement 4 pointes
  • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
  • Remarque: modèle conforme à OIML R60 C4 sur demande
  • Taille maximale de la plate-forme 250x350 mm
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mC/V
  • Conformité CE et RoHS