Bottines de sécurité S3 CP 4800 SF NB 39

Réf.: CP 4800 SF NB 39
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
Classe de protection S3
Pointure UE 39
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4800 SF NB 39
EAN / GTIN 4044348673713
Réf. fabricant CP 4800 SF NB 39

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Construction sans métal avec protection anti-perforation
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant- Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • REBOUND Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD