CROCHET POUR CLE PLATE

Réf.: CKS.58A
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article CKS.58A
EAN / GTIN 3148513414987
Réf. fabricant CKS.58A
Article hors catalogue L60130 6282

Description

Description:

  • Epaisseurs des produits: 2 tiroirs verticaux avec panneaux perforés des deux côtés
  • 6 x 6 mm par pas de 12 mm
  • en tôle d'acier laquée époxy
  • épaisseur 12/10 mm
  • Fixation des outils avec la gamme de crochets métalliques et de rails de maintien universels
  • Dimensions des panneaux 600 x 600 mm
  • Surface utile de rangement: 1,6 m²
  • Charge utile: 75 kg par tiroir
  • Verrouillage centralisé par serrure à clé
  • cylindre interchangeable
  • avec un système de blocage des tiroirs entre eux
  • les tiroirs ne peuvent être ouverts qu'individuellement
  • Equipé de 4 pieds réglables et pivotants pour un réglage précis
  • Il est également possible d'empiler deux JLS2-MBSTV en utilisant une plaque en bois ou en bois et inox comme intercalaire
  • la plaque métallique ne peut pas être utilisée
  • Dimensions hors tout: 722 x 701 x 810 mm
  • Hauteur 985 mm avec la rehausse JLS2-BASEMBS
  • /

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 8
  • [kg]: 0,010