Description:
La cotte à bretelles est construite avec 9 couches de protection à l’avant de chaque jambe. Conçu pour une utilisation dans l'industrie forestière, ce style offre une excellente respirabilité, des propriétés de drainage de l'humidité et de résistance à l'eau. La conception légère assure un maximum de confort et de mobilité.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Poches côtés
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Certifié CE
- Poche téléphone
- Traitement déperlant Texpel qui repousse la saleté et les taches
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Tissu de la doublure: 43% polyester, 57% polypropylène
Composition de la doublure: 43% polyester, 57% polypropylène
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 120
Poids de la doublure oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;