Pantalon Holster HV Eco WX2 Yellow/Black 38 R

Réf.: CD889YBR38
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
Référence article CD889YBR38
EAN / GTIN 5036108411054
Réf. fabricant CD889YBR38

Description

Description:

Ce pantalon de travail haute visibilité WX2 est doté de 4 poches pour un rangement optimal. Les élastiques latéraux et l'extensibilité dans 4 directions, assurent un confort supérieur, et une bonne adaptation à ce pantalon de travail.

Caractéristique(s):

  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Poches pour genouillères avec panneaux extensibles pour faciliter les mouvements
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Poches cargo zippées et à rabat pour un rangement sûr
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Poche mètre
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Poche smartphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Tissu contrasté: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Composition du contraste: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages