Pantalon de travail stretch HV Classe 1 Eco WX2 Orange/Black 46 R

Réf.: CD888OBR46
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
Référence article CD888OBR46
EAN / GTIN 5036108410712
Réf. fabricant CD888OBR46

Description

Description:

Ce pantalon de travail haute visibilité WX2 est doté de 4 poches pour un rangement optimal. Les élastiques latéraux et l'extensibilité dans 4 directions, assurent un confort supérieur, et une bonne adaptation à ce pantalon de travail.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Poches zippées
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Composition de la coque: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Tissu contrasté: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition du contraste: 65% polyester, 35% coton
Description du contraste: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Maximum 50 lavages