Description:
Des empiècements extensibles innovants combinés à du polyester et du coton recyclés durables créent une veste élégante mais confortable avec une grande liberté de mouvement.
Caractéristique(s):
- 10 BOUTEILLES EN PLASTIQUE SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE POLO
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 4 poches pour plus de rangement
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Poche zippée
- Cordon de serrage
- Poche Stylo
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Tissu contrasté: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Composition du contraste: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal; lavage température 60°C max, processus normal