Description:
Un tissu en mélange de coton et polyester durable permet à la fois un travail de haute performance et un confort optimal. Les empiècements Stretch permettent une liberté de mouvement. Les caractéristiques astucieuses incluent des poches flottantes multifonctionnelles, des poches pour genouillères à chargement par le haut et une poche cuisse multidirectionnelle facile d'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils.
Caractéristique(s):
- 10 BOUTEILLES EN PLASTIQUE SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE POLO
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches pour genouillères avec panneaux extensibles pour faciliter les mouvements
- Poches cargo zippées et à rabat pour un rangement sûr
- 10 poches pour plus de rangement
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poche mètre
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Poche Cargo facile d'accés
- Poche smartphone
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Tissu classé 40 UPF pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouveau Modèle
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Tissu contrasté: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Composition du contraste: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;