Cotte à bretelles en coton Navy XXL R

Réf.: C881NARXXL
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
Référence article C881NARXXL
EAN / GTIN 5036108031511
Réf. fabricant C881NARXXL

Description

Description:

Nous utilisons le meilleur coton pour cette gamme très populaire. Les caractéristiques pratiques comprennent un accès latéral, une poche de poitrine et un élastique dans le dos pour faciliter les mouvements.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche arrière
  • Poche mètre
  • Larges poches
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 305
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;