Cotte à bretelles Burnley Navy XL R

Réf.: C875NARXL
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
Référence article C875NARXL
EAN / GTIN 5036108061914
Réf. fabricant C875NARXL

Description

Description:

Cette cotte à bretelles élégante est disponible dans les couleurs des vêtements de travail classiques. Les options de rangements pratiques incluent une poche poitrine zippée dissimulée et d'une poche mêtre. L'élastique au dos offre un confort toute la journée.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Poche arrière
  • Larges poches
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;