Veste de travail Navy S

Réf.: C859NARS
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
Taille unisexe S
Plis d'aisance dans le dos oui

Numéros d’identification et classifications

Référence article C859NARS
EAN / GTIN 5036108110308
Réf. fabricant C859NARS

Description

Description:

Mayo Jacket

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Fermeture pressions pour accès facile

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7