Veste Cuisine Meshair Pro L/S White L R

Réf.: C838WHRL
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
Taille unisexe L

Numéros d’identification et classifications

Référence article C838WHRL
EAN / GTIN 5036108323692
Réf. fabricant C838WHRL

Description

Description:

Cette veste de cuisinier utilise un tissu léger et présente une silhouette moderne et fine grâce à une coupe ergonomique. Les caractéristiques de cette veste comprennent une double fermeture frontale à boutons cachés, une patte de tablier à l'arrière du cou, et de larges panneaux MeshAir Pro au dos et aux aisselles pour une respirabilité exceptionnelle.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
  • Style supérieur avec poignets français
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poche sur manche
  • La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • tissu pré rétréci
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;