Description:
Cette veste de chef utilise un tissu léger et offre une silhouette moderne et plus mince avec une coupe ergonomique. Les caractéristiques de cette veste comprennent une fermeture à double boutonnage dissimulée sur le devant, une poche latérale zippée et de grands panneaux MeshAir Pro à l'arrière et sous les bras pour une respirabilité exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche zippée
- Style supérieur avec poignets français
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- 3 poches pour plus de rangement
Matière(s):
Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;