Combinaison coton Iona Navy 6XL R

Réf.: C814NAR6XL
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
Taille unisexe 6XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article C814NAR6XL
EAN / GTIN 5036108298839
Réf. fabricant C814NAR6XL

Description

Description:

Cette combinaison en coton est pratique et légère. Les bandes réfléchissantes offrent une visibilité accrue en assurant la sécurité en milieu de travail.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Léger et confortable
  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poche téléphone
  • Poches zippées
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Poche arrière
  • Poche mètre
  • Disponible jusqu'au 6XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Léger pour un meilleur confort de port

Norme:

  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;