Combinaison Liverpool à zip Navy XXXL R

Réf.: C813NARXXXL
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
Taille unisexe 3XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article C813NARXXXL
EAN / GTIN 5036108140831
Réf. fabricant C813NARXXXL

Description

Description:

Le tissu de qualité supérieure pré-rétréci contribue à l’aspect professionnel de ce vêtement. Diverses poches et une boucle marteau complètent le style polyvalent.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poche arrière
  • Poche téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Disponible du XS au 6XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;