Veste Maille Pro S/S White M R

Réf.: C738WHRM
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
Référence article C738WHRM
EAN / GTIN 5036108323524
Réf. fabricant C738WHRM

Description

Description:

Conçu avec des panneaux aérés en maille MeshAir Pro, le C738 offre une solution idéale lorsqu'il fait chaud en cuisine. Doté de finitions surlignées, fermeture à boutonnage sous rabat sur le devant et poche stylo. Veste cuisinier de style et pratique.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poche sur manche
  • La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;