PrecisionBIts, forme C 6,3 (1/4''), pour vis Pozidriv. 10 pièces dans boîte transparente. Pointes aux dimensions précises, prise parfaite dans les vis. Code de couleurs suivant type de vis. Grande robustesse et dureté élevée, longue durée de vie.

Réf.: C6.192/2 MP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article C6.192/2 MP
    EAN / GTIN 7610733045372
    Réf. fabricant PB C6.192/2 MP
    Article hors catalogue L60060 3227

    Description

    Description:

    • PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″), jeu de 10 dans emballage transparent
    • pour vis Pozidriv
    • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
    • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
    • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
    • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif