Gilet HV semi-maille Yellow S/M R

Réf.: C494YERS/M
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
Référence article C494YERS/M
EAN / GTIN 5036108179732
Réf. fabricant C494YERS/M

Description

Description:

Gilet HV respirant en maille avec porte badge pour climats chauds.

Caractéristique(s):

  • Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Tissu contrasté: MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages