Gilet Executive Warsaw Yellow/Black XL R

Réf.: C476YBRXL
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
Référence article C476YBRXL
EAN / GTIN 5036108283484
Réf. fabricant C476YBRXL

Description

Description:

Cette déclinaison en deux coloris dans notre gamme de gilets Exécutive comporte plusieurs poches pratiques, un porte-badge, un anneau en D et une boucle de radio. Il est disponible dans une gamme de combinaisons de couleurs contrastées en fonction de la demande croissante des utilisateurs.

Caractéristique(s):

  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • poche stylo et téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Disponible du XS au 5XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages