Gilet 2 bandes & baudrier manches longues Orange S/M R

Réf.: C473ORRS/M
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
Référence article C473ORRS/M
EAN / GTIN 5036108141722
Réf. fabricant C473ORRS/M

Description

Description:

Ce gilet léger à manches longues gardera le porteurs visible et en sécurité. Ce vêtement polyvalent offre une couverture ultime avec un poids minimal.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages