Blouson HV 2-en-1 HV doublé polaire Yellow/Navy S R

Réf.: C464YNRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article C464YNRS
EAN / GTIN 5036108317912
Réf. fabricant C464YNRS

Description

Description:

Un modèle adaptable et fonctionnel offrant un excellent rapport qualité prix. Cette veste contient deux poches latérales spacieuses, une poche poitrine intérieure avec fermeture par bandes auto-aggrippantes, capuche ajustable dissimulée et manches détachables avec fermeture à glissière. Elle est dotée d’une doublure en polaire chaude et épaisse et de panneaux contrastants sombres pour la protection contre les salissures. Ce blouson est pratique, robuste et fiable.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
  • Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Oxford 150D,enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester Oxford 150D,enduit PVC
Tissu de la doublure: Polaire 100% Polyester
Composition de la doublure: Polaire 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 300
Poids de la doublure oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages