T-shirt aéré Yellow XL R

Réf.: C394YERXL
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
Référence article C394YERXL
EAN / GTIN 5036108251391
Réf. fabricant C394YERXL

Description

Description:

Cette conception révolutionnaire combine la qualité supérieure du tissu Coton Confort avec des empiècements de ventilation en maille. Conçu pour générer des flux d'air, ce vêtement va garder la fraîcheur au porteur dans des environnements de travail à haute température.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Panneau aéré , ventile et rafraichit
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Col ras du cou
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Tissu contrasté: 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages