Gilet Hi-Vis avec zip Yellow XXL R

Réf.: C375YERXXL
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
Référence article C375YERXXL
EAN / GTIN 5036108283439
Réf. fabricant C375YERXXL

Description

Description:

Ce gilet est équipé de bandes rétroréflechissantes et d'une fermeture par zip pour un port plus confortable. Visibilité maximale pour le jour et les conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages