Description:
Notre combinaison classique avec deux poches sur la poitrine et une fermeture à glissière, maintenant dans une coupe féminine. Conçu pour être porté confortablement tous les jours.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 5 poches pour plus de rangement
- Ajusté pour les femmes
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;