Pantalon Bizweld FR Cargo Grey XXXL R

Réf.: BZ31GRRXXXL
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
Référence article BZ31GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108267507
Réf. fabricant BZ31GRRXXXL

Description

Description:

Le pantalon Bizweld FR Cargo offrent une protection contre les risques thermiques de l’arc électrique, et garantissent une résistance aux flammes pendant toute la durée de vie du vêtement. Ce pantalon moderne est doté d'une ceinture élastique pour le confort et la facilité de mouvement. Les nombreuses poches permettent un rangement pratique.

Caractéristique(s):

  • Protection double risque
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche mètre
  • Deux poches arrière
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Poche Cargo facile d'accés
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Certifié CE
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;