Pantalons Bizweld Navy 5XL R

Réf.: BZ30NAR5XL
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
Référence article BZ30NAR5XL
EAN / GTIN 5036108211241
Réf. fabricant BZ30NAR5XL

Description

Description:

Conçu pour offrir une protection et un confort maximum à l'utilisateur, le pantalon Bizweld ™ vous maintien en sécurité. Le vêtement a des doubles surpiqûres pour la solidité et des poches latérales supplémentaires avec une poche mètre idéalement placée pour un accès rapide et facile.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poches côtés
  • Poche mètre
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Disponible du XS au 5XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages