Description:
Offrant une protection complète du corps et de la poitrine, la Cotte à bretelles BIZWELD a été conçue avec en objectif la sécurité et la protection du porteur . Elle a été construite avec une grande poche à rabat poitrine à l'avant pour transporter des outils ou des objets personnels et dispose également de deux poches latérales, une poche arrière avec rabat, une poche metre et des bandes réfléchissantes aux bas de jambes. Les bretelles élastiquées ajustables offrent un confort maximal et un ajustement parfait
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- CE-CAT III
- 5 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages