Veste Bizweld Iona Orange XXL R

Réf.: BZ13ORRXXL
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
Référence article BZ13ORRXXL
EAN / GTIN 5036108312719
Réf. fabricant BZ13ORRXXL

Description

Description:

Cette veste Bizweld Iona offre un confort, une protection et des fonctionnalités exceptionnelles. Les caractéristiques comprennent une fermeture à boutons sous rabat sur le devant, deux poches poitrine à rabats, une poche dissimulée pour téléphone portable et des bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes sur les épaules et les manches pour une visibilité optimale.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Poches poitrine
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • poche téléphone cachée
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages