Description:
Conçu pour offrir une protection et un confort maximum à l'utilisateur, les manchettes Bizweld ™ offrent une protection dans des conditions dangereuses. Les poignets élastiques assurent un ajustement souple, mais confortable. Doit être porté avec une combinaison appropriée ou un ensemble veste/pantalon.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Conçu avec un ajustement confortable
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Ce produit est vendu par paire
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages