Sac à dos avec roulettes

Réf.: BS.RBPB
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Réf. fabricant BS.RBPB
Article hors catalogue L60130 10540

Description

Description:

  • Tissu résistant 1200 deniers.
  • De nombreuses poches intérieures et extérieures et des passants pour un maximum de rangement.
  • Poignée ergonomique et dos rembourré pour un transport confortable.
  • Poignée télescopique pour faire rouler facilement le sac à dos
  • Charge utile de 25kg

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3,7