Description:
Numéro 1 des ventes dans le domaine de la soudure, notre BIZ1 est parfaite pour la protection des travailleurs exposés à la chaleur. Sa coupe généreuse apporte du confort et permet au porteur de travailler sans gène tandis qu'un espace de stockage ample, une poche mètre, poche téléphone cachée rendent l'équipement sûr et sans risque.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poche mètre
- Disponible jusqu'au 6XL
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Poche téléphone
- 6 poches pour plus de rangement
- CE-CAT III
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Disponible du XS au 4XL
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages