Balance de sol BIC 600K-1, Portée 300 kg; 600 kg, Lecture 100 g; 200 g

Réf.: BIC 600K-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article BIC 600K-1
EAN / GTIN 4045761193215
Réf. fabricant BIC 600K-1

Description

Description:

  • Pont bascule en tôle en acier antidérapante soudée, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
  • Plate-forme soudée avec trous taraudés pour lever la balance pour un nettoyage aisé
  • Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
  • Utilisation aisée et pratique à 4 touches
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Un connecteur astucieux permet de débrancher l’appareil d’analyse et la plateforme, ce qui est par exemple pratique pour l’intégration a ultérieure de la balance dans une table d’emballage et d’expédition, un cadre de fosse, etc

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 1200×1500×108 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 60 h
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C