Balance de sol BFB 3T1LM, Portée 3000 kg, Lecture 1000 g

Réf.: BFB 3T1LM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BFB 3T1LM
    EAN / GTIN 4045761210066
    Réf. fabricant BFB 3T1LM
    Article hors catalogue L40250 482

    Description

    Description:

    • Pont bascule: pesée tôle d’acier cannelée soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues de silicone, avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
    • Afficheur: détails voir KERN KFB-TM
    • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
    • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
    • Dimensions plateau L×P×H 1500×1500×80 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
    • Longueur de câble afficheur env. 5 m
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires