SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

Réf.: BAG-BOLTSLS
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BAG-BOLTSLS
    EAN / GTIN 3662424052460
    Réf. fabricant BAG-BOLTSLS
    Article hors catalogue L60130 9308

    Description

    Description:

    • Sac particulièrement adapté au transport de pièces détachées.
    • Fermeture automatique: lorsque vous retirez votre main du sac, il est immédiatement et automatiquement fermé par des ressorts à lames.
    • Fermeture complète du sac par une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
    • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
    • Compatible avec les ceintures FACOM SLS CT70-100 (70 à 100 cm) et CT100-140 (100 à 140 cm).
    • Diamètre d'ouverture maximal: 110 mm.
    • Livré sans outils.
    • Charge nominale admissible: 5,4 kg.

    Caractéristique(s):

    • H[mm]: 245
    • L[mm]: 250
    • [kg]: 0,230

    Téléchargements et documents