Sac ProBag équipé 80 pcs.

Réf.: BAG.GM
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAG.GM
EAN / GTIN 3148519491876
Réf. fabricant BAG.GM
Article hors catalogue L60130 11105

Description

Description:

  • Caisse à outils textile, version compacte 14″
  • Rangement efficace des outils
  • Répartition intérieure: Rangement vertical pour un accès immédiat aux outils, sangle élastique pour maintenir les outils, support latéral pour tournevis
  • Répartition extérieure: 6 poches extérieures, 1 poche spéciale pour une scie ajustable fermeture auto-agrippante, 1 grande poche pour documents (A4) ou pour ranger le capot de protection
  • Peut également accueillir la sacoche pour ordinateur BS.PC15
  • Simple et confortable à utiliser
  • Contenu de la sacoche facilement accessible
  • 3 solutions de transport: Roulettes et poignée télescopique, poignée en aluminium recouverte de cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau des épaules
  • Tissu très résistant, 1200 deniers
  • Diamètre des roulettes: 90 mm
  • Contenu utile: 33 litres
  • Max. Poids: 18 kg

Caractéristique(s):

  • [KG]: 3,0

Livraison:

  • BS.R20 : boîte à outils textile, version compacte 14″
  • 205C.30 : clé à molette réglable
  • 601 : crochet pour clé à filtre à huile
  • 82H.JP9A : jeu de clés mâles à six pans
  • RL.NANO1 : jeu de clés à douilles 1/4″
  • 187A.18 CPE : pince universelle
  • AT.J12R2PB : jeu de tournevis
  • 181A.18CPE : pince coupante de côté
  • 440.JP10 : jeu de clés à fourche
  • 779.PEN : détecteur de tension
  • 897A.528 PB : mètre à ruban
  • 844.S18 : jeu de limes
  • DT.MODKIT1 : outil de réglage du moteur
  • BS.2 SBPB : sacoche 17 pouces
  • BS.RBPB : sac à dos à roulettes
  • BSSMB.LT3 : kit d'outils en boîte à outils
  • BV.R30CMD1PB : kit Facom-Dewalt 68 pcs.
  • BV.R30PB : boîte à outils à roulettes
  • DT.PSA P1 : assortiment d'outils pour le réglage des moteurs
  • 464.J1APB : clé mixte à cliquet