Sweat à capuche zippé Black XXL R

Réf.: B312BKRXXL
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
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article B312BKRXXL
EAN / GTIN 5036108407323
Réf. fabricant B312BKRXXL

Description

Description:

Ce sweat à capuche zippé est un complément élégant à nos vêtements de travail décontractés. La fermeture éclair intégrale sur l'avant du sweat en fait une excellente option de superposition, car elle permet de l'enfiler et de l'enlever facilement dans les environnements mouvementés. Il est doté d'une capuche doublée en jersey pour plus de confort.

Caractéristique(s):

  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Capuche doublée Jersey pour plus de confort
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;