Sweat à capuche zippé Black S R

Réf.: B312BKRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article B312BKRS
EAN / GTIN 5036108407309
Réf. fabricant B312BKRS

Description

Description:

Ce sweat à capuche zippé apporte une touche d'élégance à nos tenues de travail décontractées. La fermeture éclair sur toute la longueur de ce sweat à capuche facilite son enfilage et son retrait dans les environnements très fréquentés, ce qui en fait une excellente option de superposition. La capuche doublée en jersey ajoute du confort.

Caractéristique(s):

  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Capuche doublée Jersey pour plus de confort
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;